Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatik-Bundhose 2137BH Gr.66 grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040415986
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     2137BH/66
EAN/GTIN:
     4029201253035
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
bundhose grau
bundhose
Normen-Piktogramm Patch Emblem. Seitlichen Strickkeilen. 2 Eingriffstaschen mit zusätzlichen RV-Taschen. Knietasche mit Klettverschluss und zusätzliche Knieverstärkung. Strickeinsatz hinten im Bundansatz und im Wadenbereich. Je 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Patten und Druckknopf. Beintasche links mit Patte und doppelten Klettverschluss. Zollstocktasche rechts mit Hammerschlaufe. Segmentierte Reflexdreiecke.. Normen: EN 1149-5:2018 in Kombination mit EN 1149-3:2004 · Material: 65% Baumwolle · 34% Polyester · 1% antistatische Fasern 240g/m²

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 240g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
66
Farbe:
grau/schwarz
Material:
65% Baumwolle/34% Polyester/1% antistatische Fasern
Norm:
EN 1149-5
Weitere Suchbegriffe: bundhose gr. 66, Arbeitshose, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,35*
€ 233,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,12*
€ 229,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,89*
€ 216,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,31*
€ 205,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,98*
€ 184,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.