| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4031420255 Herst.-Nr.: 2812840-111-D40 EAN/GTIN: 4068661000605 |
| |
|
| | |
| Stehkragen · vordere Mitte mit Reißverschluss · Brusttasche links mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · Stretcheinsätze im Seitenteil · Passenbereich vone und hinten · verlängerter Rücken · 1 Brustinnentasche · 2 große Innentaschen · Reflexpaspel am Kragen · Rumpf und Ärmeln
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 250g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | D40 | Farbe: | 111-dk.anthrazit | Material: | Gewebe 281, Stretch Köper, 58% Baumwolle, 38% Polyester, 4% Elastolefin, Stretcheinsatz 581, Gestrick, 100% Polyester, ca. 590 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen, Damenjacken, Damen-Jacke, Damen-Softshelljacke, Damen-Parka |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 62,35* | € 82,17* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 70,98* | € 92,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|