Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenjacke PRIME-LIGHT 2840 Gr.D38 111-dk.anthrazit ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenjacke PRIME-LIGHT 2840 Gr.D38 111-dk.anthrazit ROFA
Artikel-Nr.:
     281-4031420254
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2812840-111-D38
EAN/GTIN:
     4068661000599
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
damenjacke grau
damen jacke
Stehkragen · vordere Mitte mit Reißverschluss · Brusttasche links mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · Stretcheinsätze im Seitenteil · Passenbereich vone und hinten · verlängerter Rücken · 1 Brustinnentasche · 2 große Innentaschen · Reflexpaspel am Kragen · Rumpf und Ärmeln

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 250g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
D38
Farbe:
111-dk.anthrazit
Material:
Gewebe 281, Stretch Köper, 58% Baumwolle, 38% Polyester, 4% Elastolefin, Stretcheinsatz 581, Gestrick, 100% Polyester, ca. 590 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Damen, Damen-Parka, Damen-Softshelljacke, Damen-Jacke, Damenjacken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 62,48*
€ 82,47*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 71,43*
€ 92,60*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.