| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4031420140 Herst.-Nr.: 1662677-587-D48 EAN/GTIN: 4057121849175 |
| |
|
| | |
| Stehkragen · vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen · 2 vertikale Brusttaschen mit Reißverschluss · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknopf · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · Bewegungsfalten im Rückenteil · verlängerter Rücken · 2 große Innentaschen · 25mm Reflexstreifen um Rumpf · Ärmel und über Schulter · Reflexpaspel am Kragen · teilweise 2-lagig
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Norm: EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1 (einlagig), IEC 61482-2 APC 2 (zweilagig) Weitere Informationen: | | Größe: | D48 | Farbe: | 587-grau-schwarzmarine | Material: | Material 466: Oberstoff: Gewebe 166, Köper, 46%Modacryl, 31%Baumwolle, 21%Polyamid,2%sonstige Fasern, FC, Futter: Gewebe 360, Köper, 65% Baumwolle, 35% Polyester, 250 g/qm, FR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: damenjacke grau, Damen-Jacke, Damen, Damenjacken, Damen-Parka, Damen-Softshelljacke |
| | |
| |