Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste TEAMWORK 2493 Gr.44/46 grün/anthrazit ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031353541
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     1702493-491-4446
EAN/GTIN:
     4057121783479
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Recyclingpolyesterweste
Köper, 65% Polyester (recycled) / 35% Baumwolle (organic), ca. 295 g/m² · variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen · vordere Mitte mit Reißverschluss · vordere Leiste mit Klett · 2 Brusttaschen, Brusttasche links mit Reißverschluss, rechts mit abgenähter Stifttasche und zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Unterteilungen · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Rückenkoller mit Belüftungsöffnungen · 2 große Innentaschen · Reflexpaspel am Rumpf

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 295g/m²
· Material: Köper, 65% Polyester (recycled), 35% Baumwolle (organic)
Weitere Informationen:
Größe:
44/46
Farbe:
grün/anthrazit
Weitere Suchbegriffe: arbeits-weste grün, arbeits weste, arbeitsweste rofa, Berufsbekleidung, Westen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,22*
€ 59,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,85*
€ 59,47*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,03*
€ 67,27*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.