Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bikerjacke Jeans FR 2460 Gr.44 denim/blue ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031352776
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4412460-411-44
EAN/GTIN:
     4057121659484
Suchbegriffe:
Bikerjacke
Motorradjacke
Stretch-Hose
Stretchhose
Die Bikerjacke aus robustem Jeans-Gewebe zeichnet sich vor allem durch ihre Schutzeigenschaften aus. Sie vereint Hitze- und Flammschutz, leichten Schweißerschutz und ist elektrostatisch ableitfähig. Neben der modernen Optik, ist ein besonderes Highlight der Stretch-Anteil des Materials. Zusammen mit der ergonomischen Passform, der Bewegungsfalte im Rücken und den weitenverstellbaren Ärmelabschlüssen sorgen die Details für ein besonders angenehmes Tragegefühl und optimale Bewegungsfreiheit bei der Arbeit. Viel Platz für jegliches Werkzeug schaffen die Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss, die Brusttaschen und diverse Innentaschen. Ausführung: Umlegekragen · vordere Mitte mit Druckknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss · Bewegungsfalten im Rückenteil · links Brustinnentaschen mit Klett · zusätzlich 2 große Innentaschen Ausführung: Umlegekragen · vordere Mitte mit Druckknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss · Bewegungsfalten im Rückenteil · links Brustinnentaschen mit Klett · zusätzlich 2 große Innentaschen
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
denim/blue
Material:
Gewebe 441, Twill , 96% Baumwolle, 3% Elastolefin, 1% sonstige Faser
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 1149-3/-5
Weitere Suchbegriffe: rofa bikerjacke, stretch hose, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke, Schweißerschutzjacken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 81,01*
€ 104,61*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,77*
€ 120,52*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.