Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Samson Gr.48 schwarz S3 SRC ESD EN20345 Nyl.BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030375549
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5620-48
EAN/GTIN:
     4031783012306
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · wasserresistentes Nylonmaterial · Sandwich-Lining-Textilfutter · Baak®go&relax-System · Composite-Flexkappe · Softstep+ Einlegesohle · EVA/Nitril-Sohle · BOA®Fit System · DGUV 112-191 · Weite11

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: Textil
· Einlegesohle sonstige: Baak ESD Softstep+ Einlegesohle
· Geschlecht (Schuhe): Herren
· Gewicht bei Größe 42 [g]: 510
· Größenbereich bis: 48
· Größenbereich von: 35
· Laufsohle: EVA/Nitril
· Obermaterial sonstige: Atmungsaktives, wasserresistentes Nylonmaterial
· Passform: normal
· Produktbeurteilung: Premium
· Schuhform: Halbschuh
· Schuhtyp: Textilschuh
· Weitere Verstärungen: Hinterkappe
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
schwarz
Material:
Textil/Kunststoff
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 83,15*
€ 105,51*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,14*
€ 106,22*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,12*
€ 109,83*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,75*
€ 110,39*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 91,2045*
€ 115,3645*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,39*
€ 131,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,59*
€ 130,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,57*
€ 120,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,62*
€ 117,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,75*
€ 104,42
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 87,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.