Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh Barry DogWalker Gr.36 grau/schwarz Textilmaterial Sympatex BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030261935
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     1031-36
EAN/GTIN:
     4031783000600
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Der Superleichte Begleiter für den Hundespaziergang! Größe 36–47 · Schaft aus atmungsaktives · widerstandsfähiges Textilmaterial · und Microfaser · wasserdicht · winddicht und atmungsaktiv durch Sympatexmembrane® · abriebfestes · griffiges und rutschhemmendes Sohlenprofil.

Weitere technische Eigenschaften:
· Einlegesohle sonstige: anatomisch geformte ganze Einlegesohle
· Gewicht bei Größe 42 [g]: 355
· Größenbereich bis: 47
· Größenbereich von: 36
· Laufsohle: Gummi
· Produktserie: Baak® DogWalker
· Schuhform: Halbschuh
· Schuhtyp: Textilschuh
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
grau/schwarz
Material:
Textilmaterial Sympatex®
Weitere Suchbegriffe: Freizeitschuhe, Halbschuhe, halbschuhe schwarz, halbschuhe, baak halbschuh, Fußschutz, Schuh
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,55*
€ 100,80*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,58*
€ 101,26*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,39*
€ 101,74*
€ 3,19*
ab € 81,82*
€ 103,47*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,74*
€ 121,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,73*
€ 119,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,95*
€ 114,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,59*
€ 110,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,39*
€ 95,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.