Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürsenkel schwarz/grau 100cm rd.ext.dick f.Halbschuhe BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030198415
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     2950-100
EAN/GTIN:
     4031783076452
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
flachsenkel
Schnürsenkel 100 cm

Weitere technische Eigenschaften:
· Produktserie: Senkel
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Farbe:
schwarz/grau
Ausführung:
rund extra dick für Halbschuhe
Weitere Suchbegriffe: Schuhzubehör, Senkel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,90*
ab € 1,23*
€ 1,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 1,24*
€ 1,98*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 1,32*
€ 2,11*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paar
ab 10000 Paar
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.