Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trekkingschuh Bobby DogWalker Gr.44 braun Leder BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030198211
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     1020-44
EAN/GTIN:
     4031783069836
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Der Allrounder für den Hundespaziergang! Größe 36–47 · Schaft aus hochwertigem Nubukleder · 100 % wasserdicht · winddicht und atmungsaktiv durch Sympatexmembrane® · abriebfestes · griffiges und rutschhemmendes Sohlenprofil.

Weitere technische Eigenschaften:
· Einlegesohle sonstige: anatomisch geformte ganze Einlegesohle
· Gewicht bei Größe 42 [g]: 570
· Größenbereich bis: 47
· Größenbereich von: 36
· Laufsohle: Gummi
· Produktserie: Baak® DogWalker
· Schuhform: Halbschuh
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
braun
Material:
Nubukleder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,75*
€ 91,14*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,65*
€ 91,15*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,32*
€ 91,51*
€ 3,19*
ab € 74,13*
€ 93,60*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 76,47*
€ 96,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,79*
€ 115,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,77*
€ 113,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,46*
€ 108,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,76*
€ 104,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,47*
€ 91,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
1020
ab € 72,02*
Ähnlich
Baak
1020
ab € 71,61*
Ähnlich
Baak
1020
ab € 71,97*
Ähnlich
Baak
1020
ab € 71,59*
Ähnlich
Baak
1020
ab € 71,46*
Ähnlich
Baak
1020
ab € 71,56*
Ähnlich
Baak
1020
ab € 72,21*
Ähnlich
Baak
1020
ab € 74,16*
Ähnlich
Baak
1020
ab € 71,47*
Ähnlich
Baak
1020
ab € 71,71*
Ähnlich
Baak
1020
ab € 71,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.