Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürsenkel 5402 schwarz 100cm RUNNEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402876452
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5402
EAN/GTIN:
     4031301036715
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
schnürsenkel schwarz 100 cm
Ersatzsenkel. Bund á 10 Paar. Qualitativ hochwertige Ersatz-Rundsenkel für die RUNNEX-Sicherheitsschuhe mit Schnürverschluss. · Einsatzgebiete: Qualitativ hochwertige Ersatz-Rundsenkel für die RUNNEX-Sicherheitsschuhe.

Weitere technische Eigenschaften:
· Materialzusammensetzung: Qualitativ hochwertige Ersatz-Rundsenkel für, RUNNEX®-Sicherheitsschuhe mit Schnürverschluss, Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, schnürsenkel 100cm, Schuhzubehör, Senkel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,95*
€ 1,43*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,93*
€ 1,49*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 1,00*
€ 1,60*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.