Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damensicherheitsschuh GirlStar 5380 Gr.38 schwarz/violett S3 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4028132886
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5380-38
EAN/GTIN:
     4031301047018
Suchbegriffe:
Damen-Halbschuhe
Damenhalbschuhe
Damenschuhe
damenhalbschuh s3
Für Frauenfüße entwickelt · auf reinen Damenleisten gefertigt: Der RUNNEX® GirlStar S3-Halbschuh mit ESD-Ausstattung ist sportiv · modisch · und gleichzeitig super bequem. Der perfekte Damen-Sicherheitsschuh · natürlich EN 20345:2011 geprüft. Klassisch · sportliches Styling · ergänzt um hohen Tragekomfort. Der aus hydrophobierten Nubukledern gefertigte Sicherheitshalbschuh ist zudem mit atmungsaktiven RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter ausgestattet. Die Zehenschutzkappe aus Aluminium und die metallfreie Durchtritthemmung bieten optimalen Schutz. Rutschfesten Stand nach SRC bietet die Gummi/Phylon-Sohle.Der RUNNEX® GirlStar Artikel 5380 vermittelt ein angenehm · entspanntes Tragegefühl und ist ein wertvoller · passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Damen-Sicherheitshalbschuhe sind verfügbar in den Größen 35-42. · Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze, Innen- und Außenbereiche

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Alu-Protection
· Zwischensohle: Phylon
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder, Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Fersenfutter: RUNNEX® SOFTtouch, Sohle: Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle, Dämpfung: RUNNEX® Phylon-Zwischensohle, Zehenschutzkappe: RUNNEX® Alu-Protection, Durchtritthemmung: metallfrei, Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
· Normen: EN 20345:2011 S3, EN 61340-4-3:2001
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz/violett
Material:
Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
7
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Weitere Suchbegriffe: damen halbschuhe, damenhalbschuhe 38, Arbeitsschuh, Damen, Damenschuh, Damensicherheitsschuhe, Schuh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,18*
€ 67,32*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 50,90*
€ 67,65*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,16*
€ 70,00*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,00*
€ 83,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,70*
€ 81,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,27*
€ 77,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,80*
€ 77,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,16*
€ 63,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.