Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecetroyer Outdoor Relax Nr.0349 Gr.XL schwarz/anthrazit PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40268442
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0349056
EAN/GTIN:
     4030913349565
Suchbegriffe:
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Fleecepullover
Fleeceshirt
Outdoor Relax Fleecetroyer schwarz/anthrazit XL. Praktisch und modern. Dank wind- und wasserabweisender Materialstruktur wird Ihnen das Arbeiten in der kalten Jahreszeit weniger hart vorkommen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 360g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
schwarz/anthrazit
Material:
100 % Polyester
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,09*
€ 28,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,35*
€ 29,07*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,41*
€ 29,17*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,26*
€ 31,26*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,34*
€ 32,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0349040
ab € 20,29*
Ähnlich
Planam
0349044
ab € 20,44*
Ähnlich
Planam
0349048
ab € 20,43*
Ähnlich
Planam
0349052
ab € 20,28*
Ähnlich
Planam
0349060
ab € 20,31*
Ähnlich
Planam
0349064
ab € 22,38*
Ähnlich
Planam
0350040
ab € 20,41*
Ähnlich
Planam
0351040
ab € 20,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.