Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste Stretchline Nr.6631 Gr.4XL anthrazit PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026304711
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6631068
EAN/GTIN:
     4030913977362
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
PLANAM Stretchline Weste anthrazit 4XL. Die sieht immer gut aus. Wer viel in Bewegung ist · wird diese leichte Weste nicht mehr missen wollen: Ihr vorteilhafter Schnitt und der 2-Wege-Stretch machen sie zum praktischen Allrounder für reibungsloses Arbeiten. Die Patten auf den Taschen schützen nicht nur Ihr Hab und Gut · sondern auch Werkstücke vor Kratzern.

Weitere technische Eigenschaften:
· Material: 64 % Baumwolle, 33 % Polyester, 3 % Elastan
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZH020 167557
· PSA-Katergorie: I
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 170389
· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Sommerweste, Wetterschutzweste, sommerweste planam, arbeitsweste, Berufsbekleidung, Westen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,48*
€ 28,72*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,34*
€ 29,41*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,68*
€ 30,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,86*
€ 31,56*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,45*
€ 32,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6630040
ab € 19,39*
Ähnlich
Planam
6631040
ab € 19,42*
Ähnlich
Planam
6631044
ab € 19,45*
Ähnlich
Planam
6631048
ab € 19,38*
Ähnlich
Planam
6631052
ab € 19,52*
Ähnlich
Planam
6631056
ab € 19,44*
Ähnlich
Planam
6631060
ab € 19,48*
Ähnlich
Planam
6631064
ab € 21,46*
Ähnlich
Planam
6632040
ab € 19,51*
Ähnlich
Planam
6633040
ab € 19,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.