Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste Outdoor Turbo Nr.3690 Gr.6XL marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026227195
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3690076
EAN/GTIN:
     4030913948577
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Cargo-Weste
Turbo Weste marine 6XL. Viele Taschen in jeder Größe. Mit der Weste bleibt Ihr Körper auch bei kalten Temperaturen warm. Die zehn Taschen in unterschiedlichen Größen bieten Platz für Werkzeuge · Stifte und andere Arbeitsutensilien.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 160g/m²
· Material: 80 % Polyester / 20 % Baumwolle
· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL
Weitere Informationen:
Größe:
6XL
Farbe:
marine
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,85*
€ 43,67*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,52*
€ 43,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,69*
€ 44,14*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,48*
€ 47,97*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,35*
€ 51,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3690064
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
3690068
ab € 17,59*
Ähnlich
Planam
3690052
ab € 16,00*
Ähnlich
Planam
3690048
ab € 15,89*
Ähnlich
Planam
3690044
ab € 16,01*
Ähnlich
Planam
3690056
ab € 15,99*
Ähnlich
Planam
3690040
ab € 15,96*
Ähnlich
Planam
3690060
ab € 15,89*
Ähnlich
Planam
3691040
ab € 15,99*
Ähnlich
Planam
3690072
ab € 31,83*
Ähnlich
Planam
3690080
ab € 32,05*
Ähnlich
Planam
3690084
ab € 31,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.