Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-402445771 Herst.-Nr.: 8873514 EAN/GTIN: 4031101496221 |
| |
|
| | |
| -Bundhose-Modell: 8841,-Artikel - Nr.: 88735-Farbe: grün-Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester,ca. 310 g/m² , Köperbindung-Extra gute Passform: Bundhose aus-strapazierfähigem Komfortgewebe mit-verstellbarem Gummizug im Bund- Bund mit 7 Gürtelschlaufen undBundfalten- Hosenschlitz mit Reißverschluss- 2 Seitentaschen, verstärkte Eingriffemit grauer Paspelierung- Multifunktionstasche auf linkemOberschenkel mit Patte undverdecktem Druckknopf- Bundweite individuell verstellbar- 1 verschließbare Gesäßtasche,Doppelte Zollstocktasche- Öko-Tex Standard 100-Größen: 42 - 66, 90 - 110-Pflege:Bei 60°C waschbar, nicht Chloren,Bügeln: II Punkte, Reinigen: P,Trockner: I Punkt, wäschereigeeignet Weitere Informationen: | | Größe: | 62 | Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bundhose grün, Hose, Arbeitskleidung, 88735, 8841 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,53* | € 45,65* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 35,80* | € 47,10* | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 41,25* | € 49,57* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 38,23* | € 50,64* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 39,39* | € 52,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|