Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4024360283 Herst.-Nr.: 8893616 EAN/GTIN: 4049358641271 |
| |
|
| | |
| -Fleecejacke - uvex suXXeed craft-Modell: 7329,-Art.-Nr.: 88936-Farbe: graphit-Material: 100% Polyester -Gewicht: ca. 260 g/m²-Modische Fleecejacke mit Microfleece-Stehkragen-Sichtbarer Frontreißverschluss-Zwei eingearbeitete Seitentaschen,-Eine Brusttasche links mit Reißverschluss-Ärmelsaum mit weichem Einfassband-Verlängerter Rücken-Weitenverstellbarer Bund-Größen: S - 6XL-Übergrößenzuschlag: ab Größe XXL +10%-Standard 100 by Oekotex zertifiziert-Pflege: Waschen: 60°C ,nicht Chloren,nicht Bügeln,nicht chem. Reinigen,nicht im Trockner trocknen Weitere Informationen: | | Größe: | 5XL | Farbe: | graphit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 27,68* | € 37,10* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 27,47* | € 37,13* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,45* | € 37,13* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 27,88* | € 37,49* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 27,44* | € 38,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|