Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 281-4024359968 Herst.-Nr.: 8882710 EAN/GTIN: 4049358639339 |
| |
|
|  |  |
 | -Softshelljacke - uvex suXXeed craft-Modell: 7322,-Art.-Nr.: 88827-Material: 100% Polyester-Gewicht: ca. 270 gr/m²-Farbe: graphit-Weitenverstellbare Kapuze-Sichtbarer Frontreißverschluss-Eine Brusttasche links mit vertikalem Eingriffund verdecktem Reißverschluss-Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss-Reflexdetails-Größen: S - 6XL-Übergrößenzuschlag: ab Größe XXL +10%-Standard 100 by Oekotex zertifiziert-Pflege: Waschen: 60°C , nicht Chloren,nicht Bügeln, nicht chem. Reinigen,nicht im Trockner trocknen Weitere Informationen:  |  | Größe: | M | Farbe: | schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | | 1 |  | € 4,79* | ab € 38,01* | € 50,16* |  |  |  | Lager 281 | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 38,16* | € 50,19* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 37,36* | € 50,56* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 37,91* | € 51,63* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 41,07* | € 53,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 281 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 281 |  | Versand: Lager 281 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|