Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 G2 Stiefel S2 68508 schwarz, rot Weite 11 Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4024300647
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6850843
EAN/GTIN:
     4031101806624
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Mit richtungsweisenden uvex 1 G2 ist die Zukunft energiegeladen. Die neuartige Polyurethan-Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj gibt die Auftrittsenergie über die gesamte Sohle an den Träger zurück und definiert Dämpfung sowie Stabilität neu. Für jeden Arbeitstag voller Energie mit spürbar mehr Komfort und deutlich reduzierter Ermüdung der Füße.
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz – rot
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S2
Zehenschutzkappe:
uvex xenova® Kunststoffkappe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 87,79*
€ 106,88*
Lager 281
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 88,03*
€ 106,91*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 90,27*
€ 109,70*
9 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 90,57*
€ 111,74*
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 101,13*
€ 112,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,91*
€ 127,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,85*
€ 125,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,80*
€ 116,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,97*
€ 114,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,03*
€ 104,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9490743
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9490843
ab € 4,33*
Zubehör
uvex
9490943
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9528743
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9528843
ab € 5,43*
Zubehör
uvex
9528943
ab € 5,43*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,24*
Zubehör
uvex
9599913
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.