Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 trend Stiefel S2 69358 blau, schwarz Weite 11 Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4024282999
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6935840
EAN/GTIN:
     4031101769318
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Ob Montage oder Produktion, Indoor oder Outdoor: Im uvex 2 trend sind viele bewährte Technologien in einer modernen Einstiegsproduktlinie für mittlere Anwendungen (S1 - S3) verbaut. uvex anti-twist Hinterkappe für mehr Umknickschutz und hochwertige Laufsohlenmaterialien zusammen mit sportivem Look und frischen Farben sorgen dafür, dass er gerne getragen wird. Das Ergebnis: höchster Komfort und Sicherheit für den Arbeitsalltag.
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
blau – schwarz
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S2
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,83*
€ 69,26*
3 Tage
28
€ 6,95*
ab € 53,86*
€ 69,30*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,52*
€ 74,45*
9 Tage
50
€ 5,99*
ab € 65,17*
€ 83,39*
7 Tage
51
€ 5,50*
ab € 69,56*
€ 87,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,45*
€ 88,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,78*
€ 87,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,77*
€ 81,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,80*
€ 78,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,52*
€ 69,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,02*
Zubehör
uvex
9518740
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9518840
ab € 9,66*
Zubehör
uvex
9518940
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,17*
Zubehör
uvex
8446014
ab € 2,42*
Zubehör
uvex
9599545
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.