Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 trend Stiefel S2 69357 blau, schwarz Weite 10 Größe 52


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4024282075
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6935752
EAN/GTIN:
     4031101775432
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Ob Montage oder Produktion, Indoor oder Outdoor: Im uvex 2 trend sind viele bewährte Technologien in einer modernen Einstiegsproduktlinie für mittlere Anwendungen (S1 - S3) verbaut. uvex anti-twist Hinterkappe für mehr Umknickschutz und hochwertige Laufsohlenmaterialien zusammen mit sportivem Look und frischen Farben sorgen dafür, dass er gerne getragen wird. Das Ergebnis: höchster Komfort und Sicherheit für den Arbeitsalltag.
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
blau – schwarz
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
S2
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,40*
€ 74,79*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,43*
€ 74,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,74*
€ 82,31*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,14*
€ 83,76*
7 Tage
7
€ 5,50*
ab € 70,13*
€ 88,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,81*
€ 89,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,75*
€ 87,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,12*
€ 82,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,64*
€ 78,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,43*
€ 69,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,02*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,24*
Zubehör
uvex
8446014
ab € 2,43*
Zubehör
uvex
9599545
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.