Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4024238837 Herst.-Nr.: 1726509 EAN/GTIN: 4049358426175 |
| |
|
| | |
| T-Shirt - uvex cut doubleflexModell: 7929, Art.-Nr. 17265Farbe: dunkelgrau MelangeMaterial:50 % Baumwolle, 50 % Polyester-3/4 Ärmel aus Schnittschutz-Gestrickschützt gegenoberflächliche mechanischeVerletzungen und erreicht das Leistungslevel Din Anlehnung an EN 388:2019,geprüft nachISO 13977: 1999- körpernah geschnitten aus Single Jersey- Armabschluss mit angestricktemBündchen ohne störende Nähte- Schutzfunktion und Tragekomfort bleibennach vielen Waschzyklen erhalten- Schnittschutz aus Bamboo TwinFlex®Material: außen extrem strapazierbar, innenangenehm kühlendGrößen: S bis 3XLÜbergrößenzuschlag: ab Größe XL + 10 %Pflege: Waschen: 40°C, nicht Chloren,Trockner: 1 Punkt, Bügeln: 1 Punkt, nichtchemisch Reinigen, Industrielle Wäschegeeignet Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 66,63* | € 86,12* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 66,21* | € 86,15* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 67,26* | € 87,89* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,27* | € 92,90* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 74,72* | € 94,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|