Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 Stiefel S3 65094 schwarz, orange Weite 14 Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4024222427
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6509438
EAN/GTIN:
     4031101670461
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Überlegen in allen Disziplinen. Die innovative Sicherheitsschuhserie uvex 2 in den Schutzklassen S3 und S1 P scheut keine Herausforderung: Optimale Dämpfung, ergonomische Passform, geringes Gewicht und beste Klimaeigenschaften sorgen für maximale Performance im Arbeitsalltag und definieren die Grenzen für Sicherheitsschuhe neu.
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz – orange
Schuhweite:
14
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
uvex xenova® Kunststoffkappe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 74,71*
€ 92,86*
3 Tage
3
€ 6,95*
ab € 74,20*
€ 92,89*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,47*
€ 108,28*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 90,65*
€ 112,94*
8 Tage
4
€ 5,50*
ab € 96,30*
€ 118,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,28*
€ 128,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,41*
€ 126,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,80*
€ 117,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,48*
€ 113,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,47*
€ 104,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,05*
Zubehör
uvex
9528138
ab € 12,83*
Zubehör
uvex
9528238
ab € 12,83*
Zubehör
uvex
9528338
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9534038
ab € 11,75*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.