Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 Sandalen S1P 85361 schwarz, rot Weite 10 Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4024153112
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8536146
EAN/GTIN:
     4031101596488
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
uvex 1 Sicherheitsschuhe schützen und unterstützen den menschlichen Körper optimal in seinem individuellen Bewegungsablauf. Auf Basis neuester physiologischer Forschungserkenntnisse und innovativer Technologien werden die bei der Arbeit auf den Bewegungsapparat wirkenden Belastungen reduziert und das Wohlbefinden des Sicherheitsschuh-Trägers optimiert. Die ergonomische Konstruktion der uvex 1 Sicherheitsschuhe bietet die perfekte Balance zwischen Schutz und Komfort. Das Design überzeugt durch klare Linien und Reduktion.
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz – rot
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
S1P
Zehenschutzkappe:
uvex xenova® Kunststoffkappe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 80,89*
€ 101,75*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 83,11*
€ 104,23*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 83,79*
€ 106,02*
6 Tage
76
1
€ 5,45*
ab € 89,81*
€ 112,06*
5 Tage
76
1
Frei Haus
ab € 89,88*
€ 112,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,75*
€ 121,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,79*
€ 119,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,50*
€ 116,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,66*
€ 111,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,89*
€ 96,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,55*
Zubehör
uvex
9528146
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9528246
ab € 5,44*
Zubehör
uvex
9528346
ab € 5,46*
Zubehör
uvex
9534746
ab € 11,72*
Zubehör
uvex
9534846
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534946
ab € 4,13*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.