Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4024131090 Herst.-Nr.: 9866709 EAN/GTIN: 4031101571041 |
| |
|
| | |
| -Thermo-Steppweste-Modell: 9892,-Artikel-Nr.: 98667-Farbe: schwarz/ blau-Material: 100% Polyamid mitPU-Beschichtung /-Wattierung: 100% Polyester /-Futter: 100% Polyester-Modische Thermo-Steppweste für die-Übergangszeit. Farbliche Akzente durch-blau-reflektierende Paspeln sowie-blauem Fleece auf der Innenseite.- Stehkragen mit abzippbarer,-weitenverstellbarer Kapuze- 1 Brusttasche rechts mitKunststoffreißverschluss- 2 Brustinnentaschen mit Klett- sichtbarer Kunststoffreißverschlussin der vorderen Mitte- 2 Seitentaschen mit sichtbaremKunststoffreißverschluss- Saum mit Gummizug weitenverstellbar- verlängerter Rücken- wasserabweisend-Größe: S - 6XL-Pflege:Bei 30°C im Schonwaschgang waschbar,-nicht chloren,-nicht im Trockner trocknen,nicht bügeln,-nicht chemisch reinigen Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | schwarz – blau | Beschichtung: | PU (Polyurethan)-Beschichtung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecewendeweste, Fleeceweste, Herrenweste, Steppweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, herren steppweste schwarz, arbeits weste, arbeitswesten schwarz, Weste, Arbeitskleidung, 98667, 9892 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 41,15* | € 54,25* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 50,01* | € 64,91* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 50,50* | € 65,23* | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 58,38* | € 69,10* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 54,44* | € 70,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|