Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4024101233 Herst.-Nr.: 9862711 EAN/GTIN: 4031101522630 |
| |
|
| | |
| -ESD Poloshirt-Modell: 9872-Artikel - Nr.: 98627-Farbe: weiß-Material: 54% Baumwolle,44% Polyester, 2% Resistat,185 g/m²- Quergestreiftes ESD Poloshirt mit hohemTragekomfort- Vorderteil mit Querpasse- Polo-Kragen mit sichtbarer2er-Knopfleiste-Normen: -geprüft nach EN 61340-5-1-Größe: S(44/46) - XXL(60/62)-Pflege:Bei 60°C waschbar nnicht Chloren, Bügeln: 2 Punkte,chemisch Reinigen: P,-Trocknen mit reduzierterthermischer Belastung Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 42,40* | € 56,05* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 42,29* | € 57,33* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 49,22* | € 58,90* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 45,63* | € 60,02* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 46,86* | € 61,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|