| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4017342486 Herst.-Nr.: 18153-316-20209-4XL EAN/GTIN: 5711074778379 |
| |
|
| | |
| 94% Polyester / 6% Elastan, ca. 260 g/m² · Damen-Passform · moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit · Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste · Elastikband an den Handgelenken und der Unterkante · Reflexeffekte · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt. Hergestellt in China von einem auditierten MASCOT-Partner. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 260g/m² · Brustumfang: 128 cm / 50.5 inch Weitere Informationen: | | Größe: | 4XL | Farbe: | verkehrsrot/schwarz | Material: | 94% Polyester / 6% Elastan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, fleecejacke damen rot, damen pullover, fleece jacke damen, Damen, Damenpulli, Pulli, Pullover |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,68* | € 68,10* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,34* | € 68,41* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 53,12* | € 68,71* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 62,16* | € 79,70* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 63,26* | € 81,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|