Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandalen Nr.F0801 Gr.47 weiss MASCOT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017296705
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0801-906-06-1047
EAN/GTIN:
     5711074744268
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Für HF-Chip vorbereitet. Geringes Gewicht. Waschbar. Der vordere Teil des Schuhs ist äusserst flexibel. Zehenschutzkappe aus Stahl. Verschluss mit Klettband. Belüftendes Futter aus Mikrofaser. Stoßdämpfend. Belüftende Einlegesohle. Absatzkante. Laufsohle aus PU/PU. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. Rutschhemmende Laufsohle. Die Sohle ist öl- und wasserabweisend. ESD geprüft nach EN 61340-4-3: 2002. Geeignet für Wäscheservice mit Industriewäschereien · da in dem Schuhwerk ein HF-Chip eingesetzt werden kann. Waschbar bei 40 °C · wodurch die Ausbreitung von Bakterien verhindert wird und ein hoher Hygienestandard gewährleistet ist. Belüftendes Futter aus atmungsaktiver Mikrofaser sorgt für angenehm klimatisierte Füße. Rutschhemmende und verschleißfeste Sohle (SRC-zertifiziert). Die Sicherheitsschuhe gehören zu den leichtesten auf dem Markt. Die Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabriken in Laos oder Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Geschlecht: Unisex
· Stoffgewicht: Größe 1042: 480 g
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
weiß
Material:
Mikrofaser
Norm:
Sicherheitsklasse S1, EN ISO 20345, Rutschhemmende Laufsohle, Ableitung statischer Elektrizität (ESD)
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
S1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 62,90*
€ 83,33*
44 Tage
unbekannt
5
pro Paar
Frei Haus
ab € 69,20*
€ 83,44*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,05*
€ 84,32*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 77,23*
€ 97,27*
6 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 76,97*
€ 97,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,27*
€ 115,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,87*
€ 115,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,68*
€ 110,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,01*
€ 105,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,23*
€ 91,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.