| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4017296182 Herst.-Nr.: 20484-798-08-4XLONE EAN/GTIN: 5711074770885 |
| |
|
| | |
| Premium. Moderne Passform. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals · an der Unterkante und an den Handgelenken. Nackenband. Bio-Baumwolle wird ohne Verwendung von Pestiziden oder Chemikalien hergestellt. Moderne · körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem · gepolstertem Material verdeckt · so dass diese nicht stören. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabriken in Laos oder Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 310g/m² · Brustumfang: 132 cm / 52 inch · Geschlecht: Herren Weitere Informationen: | | Größe: | 4XLONE | Farbe: | grau-meliert | Material: | 100% Baumwolle (Bio) | Norm: | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 25,84* | € 31,93* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,84* | € 32,68* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,70* | € 32,83* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 28,12* | € 37,39* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,80* | € 38,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|