| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4017295712 Herst.-Nr.: 20193-961-202-6XLONE EAN/GTIN: 5711074763757 |
| |
|
| | |
| Premium Performance. Damen-Passform. Kräftige Qualität. Rippenbündchen am Kragen. Knopfleiste mit verdeckten Druckknöpfen. Nackenband. Einsetzen von Namensschildern sowie HF-Chip und UHF-Chip möglich. Für Industriewäsche geeignet. Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet. Produkt behält seine schicke Farbe und Form auch nach dem Waschen. Vorbereitet für den Einsatz von HF-Chips. Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten. Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem · gepolstertem Material verdeckt · so dass diese nicht stören. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Hergestellt in China von einem auditierten Partner, der seit mehr als 5 Jahren für MASCOT tätig ist. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 210g/m² · Brustumfang: 144 cm / 56.5 inch · Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797 Weitere Informationen: | | Größe: | 6XLONE | Farbe: | verkehrsrot | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,75* | € 47,19* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,14* | € 47,40* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 36,04* | € 47,60* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 41,87* | € 54,68* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 42,62* | € 55,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|