| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4017294628 Herst.-Nr.: 18584-962-91010-XL ONE EAN/GTIN: 5711074736140 |
| |
|
| | |
| Premium Performance. Moderne Passform. Kräftige Qualität. Gebürstete Innenseite. Reißverschluss · durchgehend. Vordertaschen mit Reißverschluss. Rippenbündchen an den Handgelenken. Nackenband. Druck an verschiedenen Teilen des Produktes. Moderne · körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Durch die gebürstete Innenseite warm und weich zu tragen. Durchgehender Reißverschluss. Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem · gepolstertem Material verdeckt · so dass diese nicht stören. Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabriken in Laos oder Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 310g/m² · Brustumfang: 112 cm / 44 inch · Geschlecht: Herren Weitere Informationen: | | Größe: | XL ONE | Farbe: | azurblau/schwarzblau | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Norm: | OEKO-TEX® STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Kapuzenjacke, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, sweatjacke blau xl, herren pullover, herrenpullover blau, Sweatshirts, Winter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 52,76* | € 69,89* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,36* | € 70,20* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 54,56* | € 70,50* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 63,38* | € 81,62* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 64,64* | € 83,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|