Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickpullover Nr.18105 Größe 3XL dunkelanthrazit/schwarz MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017294433
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18105-951-1809-3XL
EAN/GTIN:
     5711074649938
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
100% Polyester, ca. 300 g/m² · moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit · Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste · Elastikband an den Handgelenken und der Unterkante · Reflexeffekte · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabriken in Laos oder Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 300g/m²
· Brustumfang: 124 cm / 49 inch
· Geschlecht: Herren
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
dunkelanthrazit/schwarz
Material:
100% Polyester
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Suchbegriffe: Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Strick-Pullover, Strickpulli, Strickpullover, herren pullover, Fleecepullover, Fleece-Pullover, Pullover, Winter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
4
€ 4,79*
ab € 46,72*
€ 60,16*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 46,62*
€ 60,18*
€ 4,90*
ab € 46,78*
€ 61,16*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,45*
€ 62,82*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,66*
€ 75,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.