Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt Nr.18083 Größe S ONE schwarzblau MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017294057
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18083-801-010-S ONE
EAN/GTIN:
     5711074731886
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
55% Polyester (COOLMAX® PRO) / 45% Polyester, ca. 150 g/m² · moderne Passform · feuchtigkeitstransportierend und isolierend · Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen · Nackenband · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabriken in Laos oder Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 150g/m²
· Brustumfang: 92 cm / 36 inch
Weitere Informationen:
Größe:
S ONE
Farbe:
schwarzblau
Material:
55% Polyester (COOLMAX® PRO) / 45% Polyester
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt blau, herren poloshirt, herren-poloshirt s, Polo-Shirt, Poloshirts, Shirt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 30,07*
€ 36,90*
1
€ 4,90*
ab € 27,45*
€ 37,81*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 28,75*
€ 38,13*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,87*
€ 38,32*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 33,59*
€ 44,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.