|  |
 |
| Artikel-Nr.: 281-4017292074 Herst.-Nr.: 18103-316-1809-S EAN/GTIN: 5711074650248 |
| |
|
|  |  |
 | 94% Polyester / 6% Elastan, ca. 260 g/m² · moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit · Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste · Elastikband an den Handgelenken und der Unterkante · Reflexeffekte · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabriken in Laos oder Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 260g/m² · Brustumfang: 92 cm / 36 inch · Geschlecht: Herren Weitere Informationen:  |  | Größe: | S | Farbe: | dunkelanthrazit/schwarz | Material: | 94% Polyester / 6% Elastan | Norm: | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Pullover, Herrenpullover, herren pullover, Pullover, Winter |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 39,72* | € 52,15* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 39,46* | € 52,17* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 39,32* | € 53,43* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 41,75* | € 55,07* |  |  |  | Lager 281 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 50,30* | € 66,03* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 281 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 281 |  | Versand: Lager 281 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|