|  |
 |
| Artikel-Nr.: 281-4017292020 Herst.-Nr.: 180533161809-XS EAN/GTIN: 5711074672349 |
| |
|
|  |  |
 | Damen-Passform. Moderne · körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Reißverschluss am Hals · mit Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit Reißverschluss. Elastikband an den Handgelenken und der Unterkante. Reflexeffekte. Damen-Passform
Weitere technische Eigenschaften: · Brustumfang 76 cm / 30 inch· Stoffgewicht 260g/m2· Zertifizierung Oeko-Tex® Standard 100 Weitere Informationen:  |  | Größe: | XS | Farbe: | dunkelanthrazit/schwarz | Material: | 94% Polyester/6% Elasthan |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, arbeitstroyer, Damen-Fleecejacke, Fleece-Jacke, Jacke, Jacken, Strickjacken |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 36,08* | € 47,61* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 36,80* | € 50,59* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 38,38* | € 50,68* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 36,42* | € 53,50* |  |  |  | Lager 281 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 45,90* | € 59,96* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 281 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 281 |  | Versand: Lager 281 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|