| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4017288815 Herst.-Nr.: 18153-316-91010-M EAN/GTIN: 5711074671984 |
| |
|
| | |
| 94% Polyester / 6% Elastan, ca. 260 g/m² · Damen-Passform · moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit · Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste · Elastikband an den Handgelenken und der Unterkante · Reflexeffekte · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabriken in Laos oder Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 260g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | azurblau/schwarzblau | Material: | 94% Polyester / 6% Elastan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, freizeitpullover marine m, freizeit pullover, fleece jacke damen, Damen, Damenpulli, Pulli, Pullover |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 39,03* | € 53,26* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,56* | € 53,50* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,94* | € 54,23* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 47,52* | € 62,68* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 48,78* | € 63,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|