Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 281-4017193433 Herst.-Nr.: 50636-989-09-L EAN/GTIN: 5711074521883 |
| |
|
|  |  |
 | Premium. Moderne Passform. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals und an den Handgelenken. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. Die Bio-Baumwolle im Produkt stammt von einem zertifizierten Partner. Hergestellt in Bangladesch von einem auditierten MASCOT-Partner, Hergestellt bei Lieferanten, die Mitglied von Bangladesh Accord sind. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 240 (12 GG)g/m² · Brustumfang: 104 cm / 41 inch · Geschlecht: Herren Weitere Informationen:  |  | Größe: | L | Farbe: | schwarz | Material: | 50% Polyacryl/50% Wolle (Merino) | Norm: | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Strick-Pullover, Strickpulli, Strickpullover, herren pullover, Fleecepullover, Fleece-Pullover, Pullover, Winter |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 39,01* | € 51,56* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 38,85* | € 51,56* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 39,30* | € 53,46* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 41,74* | € 55,08* |  |  |  | Lager 281 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 50,38* | € 65,43* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 281 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 281 |  | Versand: Lager 281 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|