Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickpullover Nr.50635 Größe S grau-meliert MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017193414
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50635-989-08-S
EAN/GTIN:
     5711074521289
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
Premium. Moderne Passform. V-Ausschnitt. Rippenbündchen am Hals und an den Handgelenken. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. Die Bio-Baumwolle im Produkt stammt von einem zertifizierten Partner. Hergestellt in Bangladesch von einem auditierten MASCOT-Partner, Hergestellt bei Lieferanten, die Mitglied von Bangladesh Accord sind. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 240 (12 GG)g/m²
· Brustumfang: 92 cm / 36 inch
· Geschlecht: Herren
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
grau-meliert
Material:
50% Polyacryl/50% Wolle (Merino)
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Suchbegriffe: Strick-Pullover, Strickpulli, Strickpullover, herren pullover, Fleecepullover, Fleece-Pullover, Pullover, Winter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 6,90*
ab € 38,87*
€ 51,59*
€ 4,90*
ab € 40,40*
€ 54,98*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 41,71*
€ 55,07*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 39,41*
€ 57,36*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,98*
€ 65,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.