Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmittel MASI MA4 SK 16 EN358 EN795 Kl.B L.ca.1,5m MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401677093
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     30551
EAN/GTIN:
     4260015710769
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Halteseil
einstellbares Verbindungsmittel MASI MA 4 · gepr. n. EN 358 Seillänge: 1,5 m KERNMANTELSEIL 16 mm

Weitere technische Eigenschaften:
· Anwendung: Verbindungsmittel einstellbar
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Norm:
EN358 EN795 Kl.B
Ausführung:
Kernmantelseil
Weitere Suchbegriffe: Mastsicherungsseil, absturzsicherungs-verbindungselement 1,5 m, mas absturzsicherungs-verbindungsmittel, verbindungsmittel für absturzsicherung, Absturzsicherung, EN353-2, EN354, EN795, PSA gegen Absturz, Verbindungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 60,48*
€ 79,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,41*
€ 87,78*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,86*
€ 88,19*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.