Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt MAS30 EN361 EN1497 2-Punkt f.Gr.1 (48-56) MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401624392
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     1030010
EAN/GTIN:
     4260015710035
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
EN 361 und EN 1497 · ein Gurt mit einer zusätzlichen Auffangöse vor der Brust, die für Rettungs-, Abseil- und Auffangfunktionen eingesetzt werden kann · durch zusätzliche Verstellschieber kann die Höhe der vorderen Auffangöse auf die jeweilige Höhe angepasst werden · verstellbare Schulter- und Beingurte

Weitere technische Eigenschaften:
· Lebensdauer max./Jahre: 6-8
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
1 (48-56)
Material:
Polyester, verzinkter Stahl
Norm:
EN361 EN1497
Ausführung:
2-Punkt
Weitere Suchbegriffe: auffanggurt mas, absturzsicherung glasreinigung, auffanggurt en 361, Auffanggurte, EN361, Geschirr, MAS30
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,43*
€ 56,69*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 44,07*
€ 59,03*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,18*
€ 63,79*
€ 5,00*
ab € 49,58*
€ 64,30*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,96*
€ 75,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
1033010
ab € 46,68*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
1010010
ab € 30,39*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
1090010
ab € 46,90*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
41011
ab € 132,54*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
40001
ab € 166,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.