Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskoffer m.Kernmantelseil EN 363 Seil-L.20m MAS


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4016139595
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     41006
EAN/GTIN:
     4260015712152
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
Absturzsicherung Glasreinigung
Mit Kernmantelseil 12mm · Seillänge 20m · EN 363 · bestehend aus: 1x Auffanggurt MAS 90 · 1x Auffanggerät MAS SK12-20m · 1x KERNMANTELSEIL · 1x Anschlagband B2 · 1x Gerätekoffer · Dieses Produkt ist für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Anwendung: nicht an scharfen Kanten verwenden
· Material: Stahlblech
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Norm:
EN 363
Ausführung:
bestehend aus Auffanggurt MAS 90 (10090), Auffanggerät MAS SK12-20m (31815), Anschlagband B2 (660002), Koffer (51215)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 159,41*
€ 194,99*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,26*
€ 217,08*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,08*
€ 218,16*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 218,16*
€ 259,61
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 213,93*
€ 254,58
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 202,07*
€ 240,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 193,18*
€ 229,88
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 179,08*
€ 213,11
pro Satz
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.