Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskoffer o.Anschlag-Verbindungsmittel EN 363 Seil-L.10m MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4016139552
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     41011
EAN/GTIN:
     4260015710547
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
Anschlag-Verbindungsmittel
Ohne Anschlag-Verbindungsmittel · Seillänge 10m · EN 363 · bestehend aus: 1x Auffanggurt MAS 30 (10030) · 1x Auffanggerät MAS SK12-10m (31810) · 1x Kernmantelseil · 1x Gerätekoffer (51215)

Weitere technische Eigenschaften:
· Anwendung: nicht an scharfen Kanten verwenden
· Material: Stahlblech
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Norm:
EN 363
Ausführung:
bestehend aus Auffanggurt MAS 30 (10030), Auffanggerät MAS SK12-10m (31810), Koffer (51215)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,66*
€ 158,62*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 132,18*
€ 161,68*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,39*
€ 183,58*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,54*
€ 184,46*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 180,16*
€ 217,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,58*
€ 218,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,38*
€ 215,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,89*
€ 206,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,46*
€ 194,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,39*
€ 180,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
1010010
ab € 30,38*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
1090010
ab € 46,63*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
6341002
ab € 28,83*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
6341151
ab € 41,74*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
1030010
ab € 43,69*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
40001
ab € 164,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.