Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskoffer m.Anschlag-Verbindungsmittel EN 363 Seil-L.5m MAS


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4016139548
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     41009
EAN/GTIN:
     4260015712169
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
Anschlag-Verbindungsmittel
Mit Anschlag-Verbindungsmittel · Seillänge 5m · EN 363 · bestehend aus: 1x Auffanggurt MAS 30 (10030) · 1x Auffanggerät MAS SK12-5m (31805) · 1x KERNMANTELSEIL · 1x Anschlagband 2m (660002) · 1x Gerätekoffer (51215)

Weitere technische Eigenschaften:
· Anwendung: nicht an scharfen Kanten verwenden
· Material: Stahlblech
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Norm:
EN 363
Ausführung:
bestehend aus Auffanggurt MAS 30 (10030), Auffanggerät MAS SK12-5m (31805)l, Anschlagband 2m (660002), Koffer (51215)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 138,21*
€ 170,59*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,42*
€ 189,32*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,93*
€ 190,20*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 190,20*
€ 226,34
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 188,91*
€ 224,80
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 180,54*
€ 214,84
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 169,90*
€ 202,18
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 156,93*
€ 186,75
pro Satz
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.