Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt MAS60 Exclusiv EN361 EN358 170mm Rückenteil f.Gr.1 (48-56) MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4016139528
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     1060710
EAN/GTIN:
     4260015711353
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
gepr. n. DIN-EN 361 + 358 mit 170 mm Rückenteil · 4 Taschenaufhängungen

Weitere technische Eigenschaften:
· Lebensdauer max./Jahre: 6-8
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
1 (48-56)
Material:
Polyester, Leder, verzinkter Stahl
Norm:
EN361 EN358
Ausführung:
170mm Rückenteil, 4 Taschenaufhängungen
Weitere Suchbegriffe: auffanggurt en 361, absturzsicherung glasreinigung, auffanggurt mas, Auffanggurte, EN361, Geschirr, MAS60 Var. S
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 94,45*
€ 120,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,99*
€ 132,71*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,14*
€ 133,57*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,57*
€ 158,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,37*
€ 156,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.