Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhensicherungsgerät RH EN360 EN1496 L.30m m.Rettungshubeinrichtung MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4016139452
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     51430-RH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Höhensicherungsgerät
mas höhensicherungsgerät
höhensicherungsgerät
Höhensicherungsgerät 30 m lang · gepr. n. DIN-EN 360 + 1496 im Aluminiumgehäuse · mit Rettungshubeinrichtung Typ HRA 30N

Weitere technische Eigenschaften:
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Material:
Aluminiumgehäuse
Norm:
EN360 EN1496
Ausführung:
mit Rettungshubeinrichtung
Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherung, Höhensicherungsgeräte, PSA gegen Absturz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 924,65*
€ 1.027,37*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.045,90*
€ 1.146,26*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.146,26*
€ 1.364,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.137,99*
€ 1.354,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.095,94*
€ 1.304,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.070,10*
€ 1.273,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.045,90*
€ 1.244,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.