Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhensicherungsgerät EN360 Gurtband 5,5m MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4016139450
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     51505-B
EAN/GTIN:
     4260015712343
Suchbegriffe:
Höhensicherungsgerät
mas höhensicherungsgerät
höhensicherungsgerät
robustes, wartungsarmes Höhensicherungsgerät mit Gurtband · geringem Gewicht durch extra leichtes Kunststoffgehäuse und mit Drehwirbelaufhängung · Drehwirbel verhindert ein Verdrehen des Gurtband · verstärktes Gurtband als ausziehbares Verbindungsmittel je nach Gerätetyp auch für den horizontalen und vertikalen Einsatz mit Kantentest zugelassen

Weitere technische Eigenschaften:
· Öffnungsweite: 26mm
· Anwendung: für horizontale/vertikale Anwendungen
· Dicke ca.: 78mm
· Breite ca.: 130mm
· Seil-Ø: Gurtband Polyester
· zulässiges Höchstgewicht: 136kg
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Material:
Kunststoffgehäuse
Norm:
EN 360
Ausführung:
Gurtband 5,5 m
Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherung, Höhensicherungsgeräte, PSA gegen Absturz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 194,37*
€ 235,57*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,99*
€ 262,16*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,94*
€ 263,46*
€ 2,95*
ab € 230,09*
€ 285,46*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,59*
€ 286,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,46*
€ 313,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,33*
€ 312,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,60*
€ 285,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,47*
€ 270,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,94*
€ 260,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.