Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltegurt Typ B4 Quick Var.1 EN358 f.Leibumfang 750-1200mm MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4016139421
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     20410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haltegurt
haltegurt mas
haltegurt
Typ B 4 Quick · gepr. n. DIN-EN 358 · seitliche Halteösen · Bauchgurt mit Quick- Verschluss · Rückenteil 100 mm · Verbindungsmittel 1 m · Bauchumfang 750-1200 mm

Weitere technische Eigenschaften:
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Norm:
EN358
Ausführung:
1 (44-54)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzpositionierung, Haltegurte, Zubehör Absturz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,87*
€ 49,23*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,47*
€ 55,04*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.