Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautpflegeemulsion LORDIN BASIC CARE m.Panthenol parfümiert 1l Hartfl. LORDIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4010218823
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     12905021
EAN/GTIN:
     4260029174663
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodylotion
Hautlotion
Hautpflegelotion
Körperlotion
Hautpflegeemulsion für den ganzen Körper Zur Dauerpflege der normalen und beanspruchten Haut nach der Arbeit. Zur Pflege von Händen · Gesicht und des ganzen Körpers geeignet. · schnell einziehend · pflegt und unterstützt die Hautregeneration · mit feuchtigkeitsspendendem Allantoin · O/W Emulsion · Panthenol wirkt entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung · silikonfrei · leicht parfümiert

Weitere technische Eigenschaften:
· Reinigungsbereich: Körper
· passend für: Hände, Körper, Gesicht, Füße
· Breite 70mm· Gewicht 1049,02· Höhe 210mm· Inhalt (Pflegestoffe) Allantoin, Dexpanthenol· Länge 90mm
Weitere Informationen:
Größe:
1 l
Ausführung:
unparfümiert, silikonhaltig
Weitere Suchbegriffe: Pflegeemulsion, Pflegelotion, lindesa pflegeemulsion flasche 1000 ml, bodylotion, ivraxo bodylotion, Creme, Hautpflege, Hautpflegecremes, Lotion, Pflegecreme
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 10,58*
€ 13,43*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,92*
€ 13,94*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,55*
€ 14,71*
Lager 281
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 15,41*
3 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 12,65*
€ 18,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,01216* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 154,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.