Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerstiefel CARL II Gr.44 schwarz S3 FO SC LG HI HRO SR EN20345 Leder ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009408822
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00644710-44
EAN/GTIN:
     4030839365113
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20349-1 · S3 SRC HI HRO Fe Al · Form C · Obermaterial: Rindleder, feuerresistent · hitzebeständige Nähte aus Nomex® Garn · Schnellverschluss, individuelle Lascheneinstellung · Schutzmanschette · Lederfutter · geschlossene, gepolsterte Lasche · Stahlkappe · ganzflächige Einlegesohle · antistatische Softvlies-Brandsohle · Stahlzwischensohle · grobstollige GUMMI/PU-Sohle SAFETY-GRIP · PU-Spitzenschutz · DGUV 112-191 Zertifizierung

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: Stahl
· Brandsohle: Antistatische Softvlies-Brandsohle
· Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle Basic grey
· Futtermaterial: Lederfutter
· Lasche: Geschlossene Lasche
· Obermaterial: Rindleder
· Sohle: Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP
· Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
schwarz
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 FO SC LG HI HRO SR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,05*
€ 92,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,70*
€ 93,14*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,56*
€ 94,56*
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 83,17*
€ 106,19*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,56*
€ 112,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,45*
€ 111,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,54*
€ 102,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,23*
€ 100,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,56*
€ 87,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.