Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh RONAN XXF GTX brown Low Gr.40 braun Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009375226
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     09726300-40
EAN/GTIN:
     4030839363966
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ohne Zehenschutz · Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Weitere technische Eigenschaften:
· Brandsohle: ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Obermaterial: Hydrophobiertes Nubukleder
· Sohle: PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
braun
Material:
Nubukleder
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
O2 CI WR FO SR ESD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,66*
€ 121,01*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,00*
€ 121,61*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 94,56*
€ 122,68*
11 Tage
30
€ 8,50*
ab € 108,41*
€ 137,38*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,61*
€ 144,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 120,98*
€ 143,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 112,34*
€ 133,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,98*
€ 127,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,00*
€ 114,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.